Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 110 gvz Stahlgüte 5.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 110 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 110 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 110 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 110 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 110 gvz Stahlgüte 5.8
Artikel-Nr.:
     5417F-172263
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090278
EAN/GTIN:
     4006209902783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m10
fischer ankerstange
ankerstange m10
Die Fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die Fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innenraum geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Dübellänge:
110
Nenngröße:
10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Min. / max. Verankerungstiefe:
60 / 96 mm
VDS-Zulassung:
ja
Verpackungseinheit (Stück):
10
ICC-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Fischer
PZ:
3
min. Verankerungstiefe:
80 mm
Güte:
5.8
GTIN (EAN-Code):
4006209902783
Einfüllmenge ohne Siebhülse:
4 Skalenteile
Anker pro 360 ml-Kartusche:
42
Länge:
110 mm
Gewindelänge:
M 10 mm
ETA-Zulassung:
ja
max. Dicke des Anbauteils:
15 / 5 / - mm
Gewinde:
M10 mm
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
verzinkt
min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
FIS A
Bohrerdurchmesser:
12 mm
max. Nutzlänge:
37 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: VERBUND-10-110
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7521*
€ 1,0021*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7713*
€ 1,0313*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7498*
€ 1,0498*
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,82*
€ 1,09*
2 Tage
80
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9147*
€ 1,3241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0498*
€ 1,24926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9998*
€ 1,18976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9098*
€ 1,08266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8898*
€ 1,05886
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8598*
€ 1,02316
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7498*
€ 0,89226
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.