Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 245 R nicht rostender Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 245 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 245 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 245 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange FIS A M 20 x 245 R nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-172295
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090459
EAN/GTIN:
     4006209904596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
Die Fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die Fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbau- und Holzbaukonstruktionen, Geländern und Fassaden im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Dübellänge:
245
Nenngröße:
20
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Min. / max. Verankerungstiefe:
90 / 220 mm
VDS-Zulassung:
ja
Verpackungseinheit (Stück):
10
ICC-Zulassung:
ja
Durchmesser:
20
PZ:
6
min. Verankerungstiefe:
160 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209904596
ETA-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Ausführung:
FIS A
Hersteller:
Fischer
Einfüllmenge ohne Siebhülse:
4 Skalenteile
Länge:
245 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
58.200 KGM
Gewindelänge:
M 20 mm
max. Dicke des Anbauteils:
60 / 50 / 10 mm
Gewinde:
M20 mm
Werkstoff:
A4
min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Werkstoffart:
Stahl, rostfrei
Bohrerdurchmesser:
24 mm
max. Nutzlänge:
131 mm
Bohrernenndurchmesser:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: VERBUND-20-245-4
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 10,915*
€ 13,305*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,1468*
€ 20,4468*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 17,2384*
€ 20,4684*
5 Tage
270
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,838*
€ 22,378*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,8894*
€ 27,0494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,4468*
€ 24,33169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,5468*
€ 23,26069
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,1468*
€ 20,40469
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 204,468* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.