Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 10 x 95/60 gvz


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 10 x 95/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 10 x 95/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 10 x 95/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 10 x 95/60 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-172553
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     096941
EAN/GTIN:
     4006209969410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange m10
fischer ankerstange
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
183
Nenngröße:
10
min. Bohrlochtiefe:
110
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
Ausführung:
Ankerstangen
Durchsteckelement für Durchsteckmontage:
78232
GTIN (EAN-Code):
4006209969410
ETA-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.260 KGM
Verankerungstiefe:
95 mm
Länge:
183 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
Gewinde:
M 10
Schlüsselweite:
17
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Nutzlänge:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10, ANKER-10-95/60
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,7353*
€ 8,2253*
2 Tage
1200
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 6,803*
€ 8,333*
3 Tage
1200
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 8,209*
€ 9,949*
2 Tage
12
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 8,4782*
€ 10,2882*
5 Tage
108
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,9588*
€ 10,3911*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 8,2253*
€ 9,78811
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,1853*
€ 9,74051
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,8253*
€ 9,31211
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,3553*
€ 8,75281
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 6,7353*
€ 8,01501
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,7353* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 82,253* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.