Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/30 C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/30 C
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/30 C
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/30 C
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/30 C
Artikel-Nr.:
     5417F-172596
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097708
EAN/GTIN:
     4006209977088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange fischer m16
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S C ist aus hochkorrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden Konsolen, Stahlkonstruktionen und Schilderanlagen in hochkorrosiver Atmosphäre befestigt.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
160
Nenngröße:
16
min. Bohrlochtiefe:
110
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209977088
Werkstoff / Korrosionsschutz:
hochkorrosionsbeständiger Stahl (1.4529)
Verankerungstiefe:
95 mm
Gewindelänge:
30 mm
ETA-Zulassung:
ja
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24
Werkstoff:
1.4529
Bohrlochtiefe:
110 mm
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Edelstahl
Nutzlänge:
30 mm
Bohrerdurchmesser:
16 mm
max. Nutzlänge:
30 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m16, FISCH-FHB II-A S M16 x 95/30 C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 545,466*
€ 602,336*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,95*
€ 602,89*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,96*
€ 715,09*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,67*
€ 721,69*
Frei Haus
ab € 709,62*
€ 760,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 602,336*
€ 716,77984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 588,826*
€ 700,70294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 565,096*
€ 672,46424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 556,476*
€ 662,20644
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 545,466*
€ 649,10454
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 54,5466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.