Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R K mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R K mit Rand
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R K mit Rand
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R K mit Rand
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R K mit Rand
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R K mit Rand
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R K mit Rand
Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R K mit Rand
Artikel-Nr.:
     5417F-172606
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097855
EAN/GTIN:
     4006209978559
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Der Fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. Mit dem Fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Inhalt:
10
Verankerungstiefe:
30
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spanplattenschrauben:
3 - 4
VDS-Zulassung:
Ja
min. Plattendicke:
12,5
Dübeldurchmesser:
5
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
grau
Anzahl je Karte:
20 x UX 5 x 30 mit Rand
Hersteller:
Fischer
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
9
GTIN (EAN-Code):
4006209978559
Spanplatten-/Holzschrauben:
3 - 4
Vorsteckmontage:
Nein
min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Ausführung:
mit Kragen
Bohrerdurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, fischer universaldübel 5 x 30, spreizdübel fischer, spreizdübel, NYLON-5-30 R K SB-KARTE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,49*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,87*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 2,92*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 3,05*
3 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,16*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
097854
ab € 1,63*
Ähnlich
fischer
097856
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.