Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x24, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17324
EAN/GTIN:
     4055248045104
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 24
Weitere Informationen:
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,38
Antrieb:
ohne
d:
5 mm
l:
24 mm
d m6:
5
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
24 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0827*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4556*
€ 2,92216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.