Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x60, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x60, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x60, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x60, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x60, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x60, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17348
EAN/GTIN:
     4057221849716
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
Gewicht per 100 in kg:
1,35
Antrieb:
ohne
d:
6 mm
l:
60 mm
d m6:
6
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1947*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1708*
€ 3,77325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3224*
€ 0,38366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.