Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x16mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17381
EAN/GTIN:
     4057221541153
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
N:
0,5
d:
2
l:
16 mm
k:
1,3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2
Gewindelänge min.:
25
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,04
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,014*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,139*
€ 2,54541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7759*
€ 2,11332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.