Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x45mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x45mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x45mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x45mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x45mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17413
EAN/GTIN:
     4055248045500
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,8
Norm:
84
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
45
k:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Gewindelänge min.:
25
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
45 mm
Gewicht per 100 in kg:
0,23
Durchmesser:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0252*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3054*
€ 2,74343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.