Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x90mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x90mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x90mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x90mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x90mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17467
EAN/GTIN:
     4057221543171
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 90
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,6
Gewinde:
M 6
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
1,93
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
d:
6
l:
90 mm
k:
3,9
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,355*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1871* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,525*
€ 13,71475
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,355*
€ 11,13245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.