Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 8, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 8, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 8, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 8, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 8, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17545
EAN/GTIN:
     4057221563698
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,40
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
12,0
N:
1,6
d:
6
l:
8 mm
b:
38
k:
3,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0487*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4494*
€ 2,91479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.