Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 35 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 35 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 35 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 35 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 35 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 4,5 x 35 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-17731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17731
EAN/GTIN:
     4055248046163
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 A 2 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 4,5 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9
t:
2
N:
1
d:
4,5
l:
35
b:
≥21
k:
3,1
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antrieb:
Schlitz
ds:
4,5
Antriebsgröße:
1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0324*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,593*
€ 1,89567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.