Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 5 x 80 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 80 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 80 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 80 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 80 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 80 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-17747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17747
EAN/GTIN:
     4055248046187
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 A 2 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
80
b:
≥48
k:
3,5
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antrieb:
Schlitz
ds:
5
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10
t:
2,3
N:
1,2
d:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
80 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,14915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,30*
€ 47,957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,75*
€ 47,3025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,78*
€ 44,9582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,61*
€ 43,5659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,70*
€ 42,483
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.