Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 6 x 100 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 100 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 100 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 100 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 100 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 100 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-17749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17749
EAN/GTIN:
     4057222073516
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 A 2 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 6 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k:
4,2
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
ds:
6
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
12
t:
2,7
N:
1,6
d:
6
l:
100
b:
≥60
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
100 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,178*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9747*
€ 2,34989
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.