Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 6 x 60 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 60 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 60 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 60 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 60 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 60 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 60 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 60 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-17756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17756
EAN/GTIN:
     4055248046217
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 A 2 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 6 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k:
4,2
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
ds:
6
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
12
t:
2,7
N:
1,6
d:
6
l:
60
b:
≥36
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.