Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form A, 23 (23x39x3) A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A, 23 (23x39x3) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 23 (23x39x3) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 23 (23x39x3) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 23 (23x39x3) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 23 (23x39x3) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 23 (23x39x3) A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17826
EAN/GTIN:
     4028203206186
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 2 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 23 x39 x3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
d2:
39
d1:
23
d:
22 mm
s:
3
für Schrauben:
M22
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Form:
A
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
39 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0727*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9716*
€ 2,3462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.