Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B, 16 (16,2x27,4x3,5), glatt, 1.4310 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B, 16 (16,2x27,4x3,5), glatt, 1.4310 blank
DIN 127 Federringe Form B, 16 (16,2x27,4x3,5), glatt, 1.4310 blank
DIN 127 Federringe Form B, 16 (16,2x27,4x3,5), glatt, 1.4310 blank
DIN 127 Federringe Form B, 16 (16,2x27,4x3,5), glatt, 1.4310 blank
DIN 127 Federringe Form B, 16 (16,2x27,4x3,5), glatt, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17850
EAN/GTIN:
     4055248046453
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN 127 16 Austenitische Federst?e (z.B. 1.4310), blank, B Federringe Form B
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
3,5
Material:
Edelstahl
Antriebsgröße:
3,5
s:
3,5
d2:
27,4
d1:
16,2
d:
16 mm
b:
5
Nennmaß:
16
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3,5 mm
Außendurchmesser:
27,4 mm
Innendurchmesser:
16,2 mm
Norm:
127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0651*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7911*
€ 2,13141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.