Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 18 x 26,2 x 1,2, 1.4122 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 18 x 26,2 x 1,2, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 18 x 26,2 x 1,2, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 18 x 26,2 x 1,2, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 18 x 26,2 x 1,2, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17906
EAN/GTIN:
     4057222646796
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 18 1.4122 (X39CrMo17-1; GX35CrMo17), blank Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1,2
d1:
18 mm
d:
18 mm
b:
2,4
Wellendurchmesser d1:
18
Stärke:
1,2
Dicke s:
1,2
Breite b:
2,4
d4:
26,2
d3:
16,5
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
18
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
blank
Material:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,2 mm
Außendurchmesser:
26,2 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,34*
€ 38,4846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,85*
€ 33,1415
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.