Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 24 x 33,2 x 1,2, 1.4122 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 24 x 33,2 x 1,2, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 24 x 33,2 x 1,2, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 24 x 33,2 x 1,2, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 24 x 33,2 x 1,2, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17910
EAN/GTIN:
     4055248046828
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 24 1.4122 (X39CrMo17-1; GX35CrMo17), blank Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Breite b:
3
d4:
33,2
d3:
22,2
s:
1,2
d1:
24 mm
d:
24 mm
b:
3
Stärke:
1,2
Wellendurchmesser d1:
24
Dicke s:
1,2
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
24
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,2 mm
Außendurchmesser:
33,2 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1296*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3661*
€ 2,81566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2574*
€ 0,30631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2102*
€ 0,25014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.