Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 40 x 52,6 x 1,75, 1.4122 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 40 x 52,6 x 1,75, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 40 x 52,6 x 1,75, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 40 x 52,6 x 1,75, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 40 x 52,6 x 1,75, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17921
EAN/GTIN:
     4057222647106
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 40 1.4122 (X39CrMo17-1; GX35CrMo17), blank Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Breite b:
4,4
d4:
52,6
d3:
36,5
s:
1,75
d1:
40 mm
d:
40 mm
b:
4,4
Wellendurchmesser d1:
40
Stärke:
1,75
Dicke s:
1,75
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
40
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,75 mm
Außendurchmesser:
52,6 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8286*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2328*
€ 6,22703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8428*
€ 5,76293
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,4993*
€ 1,78417
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3617*
€ 1,62042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3417*
€ 1,59662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0686*
€ 1,27163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0386*
€ 1,23593
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8286*
€ 0,98603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.