Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 42 x 55,7 x 1,75, 1.4122 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 42 x 55,7 x 1,75, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 42 x 55,7 x 1,75, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 42 x 55,7 x 1,75, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 42 x 55,7 x 1,75, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17922
EAN/GTIN:
     4057222647137
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 42 1.4122 (X39CrMo17-1; GX35CrMo17), blank Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Breite b:
4,5
d4:
55,7
d3:
38,5
s:
1,75
d1:
42 mm
d:
42 mm
b:
4,5
Wellendurchmesser d1:
42
Stärke:
1,75
Dicke s:
1,75
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
42
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,75 mm
Außendurchmesser:
55,7 mm
Innendurchmesser:
42 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0774*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4875*
€ 6,53013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0875*
€ 6,05413
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,5887*
€ 1,89055
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4874*
€ 1,77001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4374*
€ 1,71051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3574*
€ 1,61531
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0774*
€ 1,28211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.