Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 50 x 64,5 x 2, 1.4122 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 50 x 64,5 x 2, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 50 x 64,5 x 2, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 50 x 64,5 x 2, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 50 x 64,5 x 2, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17926
EAN/GTIN:
     4057222647199
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 50 1.4122 (X39CrMo17-1; GX35CrMo17), blank Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Breite b:
5,1
d4:
64,5
d3:
45,8
s:
2
d1:
50 mm
d:
50 mm
b:
5,1
Wellendurchmesser d1:
50
Stärke:
2
Dicke s:
2
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
50
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
64,5 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8697*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2641*
€ 6,26428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8541*
€ 5,77638
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,421*
€ 1,69099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,331*
€ 1,58389
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,291*
€ 1,53629
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,0797*
€ 1,28484
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8697*
€ 1,03494
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.