Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 7 x 13,5 x 0,8, 1.4122 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 7 x 13,5 x 0,8, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 7 x 13,5 x 0,8, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 7 x 13,5 x 0,8, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 7 x 13,5 x 0,8, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17931
EAN/GTIN:
     4057222647304
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 7 1.4122 (X39CrMo17-1; GX35CrMo17), blank Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Breite b:
1,4
d4:
13,5
d3:
6,5
s:
0,8
d1:
7 mm
d:
7 mm
b:
1,4
Wellendurchmesser d1:
7
Stärke:
0,8
Dicke s:
0,8
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
7
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,8 mm
Außendurchmesser:
13,5 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0566*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9585*
€ 2,33062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6597*
€ 1,97504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.