Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 15 x 1, 1.4122 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 15 x 1, 1.4122 blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 15 x 1, 1.4122 blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 15 x 1, 1.4122 blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 15 x 1, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17941
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17941
EAN/GTIN:
     4055248046972
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 15 1.4122 (X39CrMo17-1; GX35CrMo17), blank Sicherungsringe für Bohrungen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Breite b:
2
d3:
16,2
s:
1
b:
2
Stärke:
1
Material:
Edelstahl
Dicke s:
1
d1:
15 mm
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4122
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Wellendurchmesser:
15 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1399*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3485*
€ 2,79472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3136*
€ 0,37318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2966*
€ 0,35295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2009*
€ 0,23907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.