Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 32 x 1,2, 1.4122 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 32 x 1,2, 1.4122 blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 32 x 1,2, 1.4122 blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 32 x 1,2, 1.4122 blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 32 x 1,2, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17955
EAN/GTIN:
     4057222650694
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 32 1.4122 (X39CrMo17-1; GX35CrMo17), blank Sicherungsringe für Bohrungen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Innendurchmesser:
32
Dicke s:
1,2
Breite b:
3,2
d3:
34,4
s:
1,2
b:
3,2
Stärke:
1,2
Material:
Edelstahl
d1:
32 mm
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4122
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,2 mm
Wellendurchmesser:
32 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4476*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1989*
€ 3,80669
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6776*
€ 0,80634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6376*
€ 0,75874
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6176*
€ 0,73494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5576*
€ 0,66354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5376*
€ 0,63974
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4476*
€ 0,53264
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.