Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 10 x 120 A2 blank, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 120 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 120 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 120 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 120 A2 blank, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-18072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18072
EAN/GTIN:
     4055248047122
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 10x120 A2, blank Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Nennlänge:
120 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Kopfhöhe:
7 mm
Gewindelänge:
72 mm
Eckmaß:
18,72 mm
Verpackungseinheit:
50
Gewindedurchmesser:
10 mm
d:
10
l:
120 mm
b:
≥72
k:
7
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Gewicht per 100 in kg:
6,22
Antriebsgröße:
17
Spitze:
Standard-Holz
Gewinde:
M 10
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antrieb:
Außensechskant
Vollgewinde:
Nein
DIN:
571
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
17
Normart:
DIN
Werkstoff:
A2
Länge:
120 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3518*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2458*
€ 2,6725
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5418*
€ 0,64474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4918*
€ 0,58524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4818*
€ 0,57334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4418*
€ 0,52574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4218*
€ 0,50194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3518*
€ 0,41864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.