Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben M 30, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben M 30, A2 blank
DIN 580 Ringschrauben M 30, A2 blank
DIN 580 Ringschrauben M 30, A2 blank
DIN 580 Ringschrauben M 30, A2 blank
DIN 580 Ringschrauben M 30, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18137
EAN/GTIN:
     4057221646865
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 30 A2, blank Ringschrauben C15E
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
d4:
60
d3:
108
d2:
65
d1:
30
d:
30 mm
l:
45
f:
7
k:
24
h:
109
Kopfform:
Ringkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Stiftlänge:
45
Spitze:
ohne
Antrieb:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Länge:
154
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Durchmesser:
30 mm
Norm:
580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.