Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern M 10, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern M 10, A2 blank
DIN 582 Ringmuttern M 10, A2 blank
DIN 582 Ringmuttern M 10, A2 blank
DIN 582 Ringmuttern M 10, A2 blank
DIN 582 Ringmuttern M 10, A2 blank
DIN 582 Ringmuttern M 10, A2 blank
DIN 582 Ringmuttern M 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18139
EAN/GTIN:
     4043377047168
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 A 2 Ringmuttern - Abmessung: M 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Außendurchmesser Ring:
45 mm
Innendurchmesser Ring:
25 mm
Gewinde (metrisch):
10 mm
Lastwerte:
Ja
Höhe:
45
Antrieb:
manuell
m:
10
d:
10 mm
k:
10
h:
45
d3:
45
d2:
25
d1:
10
d4:
25
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Oberfläche:
blank
Außendurchmesser:
25
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Norm:
582
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
352
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,53*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,5042*
€ 7,7129*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,7129*
€ 9,17835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0329*
€ 8,36915
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,1134*
€ 2,51495
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9742*
€ 2,3493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9342*
€ 2,3017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8642*
€ 2,2184
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5042*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.