Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 45 A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 45 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 45 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 45 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 45 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M8 x 45 A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-18231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18231
EAN/GTIN:
     4057221652071
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8x45 A2, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Muttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
20,65
Kopfhöhe:
4,88
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
2,30
dk:
20,65
d:
8
l:
45 mm
b:
22
k:
4,88
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
V:
8,58
f:
5,6
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
b=l>200 mm:
41
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1847*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0746*
€ 3,65877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3107*
€ 0,36973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.