Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 16 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-183495
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     183495
EAN/GTIN:
     4057221402454
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 2,5x16 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
4,5
s:
2
d:
2,5
l:
16
b:
16
k:
2,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
2,5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0216*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6409*
€ 1,95267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.