Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 18, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 18, A2 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 18, A2 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 18, A2 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 18, A2 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 18, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18362
EAN/GTIN:
     4057222310802
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
Edelstahlschraube DIN 908 M
din 908 m20x1.5
Verschlußschrauben mit Bund und Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
s:
10 mm
Werkstoff:
A2
d2:
25 mm
l:
18 mm
i:
14 mm
c:
4 mm
Außendurchmesser:
25
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Länge:
18 mm
Antriebsgröße:
10
Durchmesser:
20 mm
Spitze:
ohne
Norm:
908
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Ausführung:
Feingewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 908 m, din 908 m20, 908-20-1,5-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4476*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2976*
€ 2,73414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0376*
€ 2,42474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9676*
€ 2,34144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8676*
€ 2,22244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8076*
€ 2,15104
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4476*
€ 1,72264
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.