Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 50 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 50 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18386
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18386
EAN/GTIN:
     4055248048228
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x50 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubenlänge:
60 mm
Schaftlänge:
18
Antriebsgröße:
8
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
50 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.