Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18402
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18402
EAN/GTIN:
     4055248048389
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x60 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
24
Antriebsgröße:
10
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
12
l:
60 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
ds:
12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,39*
€ 59,9641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,78*
€ 59,2382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,27*
€ 56,2513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,23*
€ 45,4937
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,53*
€ 44,6607
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,34*
€ 37,2946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.