Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 6, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 6, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 6, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 6, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 6, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 6, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-184214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     184214
EAN/GTIN:
     4057222797337
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,05
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,7
s:
2
d:
3
l:
6 mm
k:
1,65
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7380-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0063*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70727*
€ 2,03165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,04712*
€ 0,05607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04503*
€ 0,05359
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01866*
€ 0,02221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01387*
€ 0,01651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01341*
€ 0,01596
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00889*
€ 0,01058
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0063*
€ 0,0075
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.