Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 18 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 18 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 18 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 18 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 18 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 18 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18450
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18450
EAN/GTIN:
     4055248048600
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 3x18 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2,5
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
3
l:
18 mm
b:
18
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
5,5
s:
2,5
ds:
3
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.