Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 20 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 20 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18477
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18477
EAN/GTIN:
     4055248048877
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x20 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubenlänge:
25 mm
Antriebsgröße:
4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
20 mm
b:
20
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0237*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2759*
€ 2,70832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.