Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 50 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 50 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18484
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18484
EAN/GTIN:
     4055248048945
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x50 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubenlänge:
55 mm
Schaftlänge:
28
Antriebsgröße:
4
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
50 mm
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0448*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1644*
€ 2,57564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.