Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe FH-APstift, für Türdrücker, VK9, FE, Stiftv., f.durchgeb. Türen, symit geteilt, verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe FH-APstift, für Türdrücker, VK9, FE, Stiftv., f.durchgeb. Türen, symit geteilt, verz.
Hoppe FH-APstift, für Türdrücker, VK9, FE, Stiftv., f.durchgeb. Türen, symit geteilt, verz.
Hoppe FH-APstift, für Türdrücker, VK9, FE, Stiftv., f.durchgeb. Türen, symit geteilt, verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-185119
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789158588
EAN/GTIN:
     4012789158588
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
Feuerschutz-Antipanik-Vierkantvollstift HOPPE-FSAP-Vollstift: aus Eisen, symmetrisch geteilt, für Feuerschutz-Antipanik-Garnituren.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Maß LI:
55 mm
Maß LA:
55 mm
Türstärke max.:
62
Modellbezeichnung:
FSAP-Vollstift
Modellnummer:
AP-STIFT
Basis:
Antipanikstift
Farbton:
silber
Einsatzbereich:
Feuerhemmend
Hersteller:
Hoppe
Material:
Stahl
Ausführung:
Zubehör
Ergänzung:
für Schlösser mit geteilter Nuss
Vierkant:
9
Länge:
114
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
130
1
€ 5,49*
ab € 9,75*
€ 13,14*
3 Tage
144
1
€ 4,99*
ab € 9,92*
€ 13,24*
4 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 10,58*
€ 13,94*
2 Tage
184
1
€ 5,45*
ab € 10,73*
€ 14,01*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 17,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
1937364
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.