Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe FH-APstift, für Türdrücker, VK9, FE, Stiftv., f.durchgeb. Türen, symit geteilt, verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe FH-APstift, für Türdrücker, VK9, FE, Stiftv., f.durchgeb. Türen, symit geteilt, verz.
Hoppe FH-APstift, für Türdrücker, VK9, FE, Stiftv., f.durchgeb. Türen, symit geteilt, verz.
Hoppe FH-APstift, für Türdrücker, VK9, FE, Stiftv., f.durchgeb. Türen, symit geteilt, verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-185120
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789729290
EAN/GTIN:
     4012789729290
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
Feuerschutz-Antipanik-Vierkantvollstift

• HOPPE-FSAP-Vollstift: aus Eisen
• Symmetrisch geteilt
• Für Feuerschutz-Antipanik-Garnituren

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Maß LI:
65 mm
Maß LA:
65 mm
Türstärke max.:
85
Modellbezeichnung:
FSAP-Vollstift
Modellnummer:
AP-STIFT
Basis:
Antipanikstift
Farbton:
silber
Einsatzbereich:
Feuerhemmend
Hersteller:
Hoppe
Material:
Stahl
Ausführung:
Zubehör
Ergänzung:
für Schlösser mit geteilter Nuss
Vierkant:
9
Länge:
134
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
157
1
€ 5,49*
ab € 10,55*
€ 14,14*
3 Tage
174
1
€ 4,99*
ab € 10,67*
€ 14,25*
4 Tage
130
1
€ 5,99*
ab € 11,42*
€ 15,15*
2 Tage
101
1
€ 5,45*
ab € 11,56*
€ 15,22*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,87*
€ 19,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
4841346
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.