Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüsebrink Fleischhaken Nr. 85 verzinnt 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lüsebrink Fleischhaken Nr. 85 verzinnt 160 mm
Lüsebrink Fleischhaken Nr. 85 verzinnt 160 mm
Lüsebrink Fleischhaken Nr. 85 verzinnt 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-185189
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     4015480085160
EAN/GTIN:
     4015480085160
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken
Fleischhaken, verzinnt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
LÜSEBRINK
Breite:
38
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Drahtstärke:
5,8 mm
Abstand:
38 mm
Länge:
160 mm
Drahtdurchmesser:
5,8
Weitere Suchbegriffe: fleischhaken 160/6mm, fleisch haken, Fleischhaken Nr.85 verzn. 160mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
120
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8588*
€ 1,2388*
4 Tage
120
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,917*
€ 1,307*
2 Tage
12
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,823*
€ 9,993*
1 Tag
12
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,921*
€ 10,373*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,905*
€ 11,339*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,339*
€ 13,49341
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,865*
€ 12,92935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,065*
€ 11,97735
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,075*
€ 10,79925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,785*
€ 10,45415
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,425*
€ 10,02575
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,905*
€ 9,40695
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,7905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.