Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18522
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18522
EAN/GTIN:
     4055248049270
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x50 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubenlänge:
58 mm
Schaftlänge:
22
Antriebsgröße:
6
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
50 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1386*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8651*
€ 3,40947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3593*
€ 0,42757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3323*
€ 0,39544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2263*
€ 0,2693
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.