Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18527
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18527
EAN/GTIN:
     4055248049317
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x80 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubenlänge:
88 mm
Schaftlänge:
52
Antriebsgröße:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
80 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2039*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,356*
€ 3,99364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4789*
€ 0,56989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4489*
€ 0,53419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2739*
€ 0,32594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2639*
€ 0,31404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2539*
€ 0,30214
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.