Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 10x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 10x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 10x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 10x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 10x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 10x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
Artikel-Nr.:
     5417F-18544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18544
EAN/GTIN:
     4057221743878
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 10x25 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
1,12
dp:
7
Antriebsgröße:
5
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
5
d:
10
l:
25 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1066*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7463*
€ 3,2681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1908*
€ 0,22705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.