Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 10x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 10x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 10x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 10x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 10x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 10x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
Artikel-Nr.:
     5417F-18547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18547
EAN/GTIN:
     4055248049348
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 10x40 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
1,87
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
s:
5
d:
10
l:
40 mm
dp:
7
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2219*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3891*
€ 4,03303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3733*
€ 0,44423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3019*
€ 0,35926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2819*
€ 0,33546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2719*
€ 0,32356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2219*
€ 0,26406
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.