Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 3x6, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 3x6, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 3x6, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 3x6, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 3x6, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 3x6, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
Artikel-Nr.:
     5417F-18566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18566
EAN/GTIN:
     4055248049485
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 3x6 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,02
Antriebsgröße:
1,5
Antrieb:
Innensechskant
s:
1,5
d:
3
l:
6 mm
dp:
2
Normart:
DIN
Gewinde:
M 3
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00972*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91745*
€ 2,28177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05788*
€ 0,06888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05557*
€ 0,06613
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02582*
€ 0,03073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02001*
€ 0,02381
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01381*
€ 0,01643
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00972*
€ 0,01157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.