Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 4x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 4x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 4x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 4x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 4x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 4x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
Artikel-Nr.:
     5417F-18570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18570
EAN/GTIN:
     4055248049522
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 4x16 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,11
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
s:
2
d:
4
l:
16 mm
dp:
2,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0236*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1745*
€ 2,58766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.