Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 4x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 4x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 4x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 4x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 4x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 4x4, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
Artikel-Nr.:
     5417F-18572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18572
EAN/GTIN:
     4055248049546
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 4x4 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,02
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
s:
2
d:
4
l:
4 mm
dp:
2,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
4 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0063*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69115*
€ 2,01247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04447*
€ 0,05292
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01856*
€ 0,02209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01406*
€ 0,01673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00902*
€ 0,01073
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0063*
€ 0,0075
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.