Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JuNie Zyl.Riegelschloss D25 mm rs Zyl.matt.vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JuNie Zyl.Riegelschloss D25 mm rs Zyl.matt.vern.
JuNie Zyl.Riegelschloss D25 mm rs Zyl.matt.vern.
JuNie Zyl.Riegelschloss D25 mm rs Zyl.matt.vern.
JuNie Zyl.Riegelschloss D25 mm rs Zyl.matt.vern.
Artikel-Nr.:
     5417F-185906
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     4021677006641
EAN/GTIN:
     4021677006641
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
Rohrrahmenriegelschloss
Riegelschloss Nr. 2826

Kasten Stahl vernickelt, Zylinder Messing poliert mit 2 Schlüsseln, Ausführung rechts, verschiedenschließend. Zubehör: 1 Rosette Messing poliert.

Weitere Informationen:
Zylinderlänge:
23 mm
Zylinderdurchmesser:
22 mm
Montage:
zum Aufschrauben
Basis:
Zylinderriegelschloss
Bohrdurchmesser:
23 mm
Einsatzbereich:
Möbel
Schließung:
rechts/links
Hersteller:
JuNie
Oberfläche:
vernickelt
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Ausführung:
Zylinder Messing matt vernickelt
Dornmaß:
25 mm
Breite:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Zyl.Riegelschloss D25mm rs Zyl.matt.vern.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
4
€ 4,95*
ab € 26,20*
€ 38,20*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 29,18*
€ 38,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,86*
€ 39,41*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 31,07*
€ 40,75*
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 31,86*
€ 41,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.