Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 8x60, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 8x60, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 8x60, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 8x60, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 8x60, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 8x60, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
Artikel-Nr.:
     5417F-18604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18604
EAN/GTIN:
     4055248049850
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 8x60 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
1,72
dp:
5,5
Antriebsgröße:
4
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
4
d:
8
l:
60 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2907*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7472*
€ 4,45917
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5328*
€ 0,63403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4107*
€ 0,48873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4007*
€ 0,47683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3607*
€ 0,42923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3507*
€ 0,41733
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2907*
€ 0,34593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.