Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18608
EAN/GTIN:
     4057221755987
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 10x16 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,64
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
s:
5
d:
10
l:
16 mm
dt:
7
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1201*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,577*
€ 3,06663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2114*
€ 0,25157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.